PERFORMANCE IN LIGHTING - Gleitlagerung lackiertes Aluminium, geeignet für Masten mit Ø 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14099896
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944041227
Sonepar Artikelnummer
121155492
Hersteller Artikelnummer
14099896
Hersteller Typ
14099896-VARI
Hersteller Artikel Nr.:
14099896
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.520 kg


