PERFORMANCE IN LIGHTING - Haltebügel A+ 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3111281
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367708288
Sonepar Artikelnummer
121158472
Hersteller Artikelnummer
3111281
Hersteller Typ
3111281-Serie A+
Hersteller Artikel Nr.:
3111281
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg


