PERFORMANCE IN LIGHTING - Haltebügel A+ 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3111282
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367708295
Sonepar Artikelnummer
121158473
Hersteller Artikelnummer
3111282
Hersteller Typ
3111282-Serie A+
Hersteller Artikel Nr.:
3111282
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg


