PERFORMANCE IN LIGHTING - Haltebügel A+ 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3111280
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367708271
Sonepar Artikelnummer
121158471
Hersteller Artikelnummer
3111280
Hersteller Typ
3111280-Serie A+
Hersteller Artikel Nr.:
3111280
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg


