PERFORMANCE IN LIGHTING - Haltebügel A+ PW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3119403
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367736700
Sonepar Artikelnummer
121159566
Hersteller Artikelnummer
3119403
Hersteller Typ
3119403-Serie A+
Hersteller Artikel Nr.:
3119403
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.480 kg


