Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Halterung für Treiber

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Halterung für Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3117476

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367731101

Sonepar Artikelnummer

121159437

Hersteller Artikelnummer

3117476

Hersteller Typ

3117476-LASER+

Hersteller Artikel Nr.:

3117476

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

Bügel/Gitter

Länge:

275 mm

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.420 kg

Halterung für Treiber