Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Halterungssatz für Version 1M

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Halterungssatz für Version 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTH1A2110

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 324 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035161537

Sonepar Artikelnummer

121243805

Hersteller Artikelnummer

LTH1A2110

Hersteller Typ

LTH1A2110-UNIQO

Hersteller Artikel Nr.:

LTH1A2110

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

324 mm

Breite:

230 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

198 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.970 kg

Halterungssatz für Version 1M