PERFORMANCE IN LIGHTING - Halterungssatz für Version 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTH1A2210
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 614 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035161551
Sonepar Artikelnummer
121243807
Hersteller Artikelnummer
LTH1A2210
Hersteller Typ
LTH1A2210-UNIQO
Hersteller Artikel Nr.:
LTH1A2210
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
614 mm
Breite:
230 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
198 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.220 kg


