PERFORMANCE IN LIGHTING - Insert+ 1 AN96 Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310478
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Länge - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367630411
Sonepar Artikelnummer
121157022
Hersteller Artikelnummer
310478
Hersteller Typ
310478-INSERT+
Hersteller Artikel Nr.:
310478
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Länge:
255 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


