PERFORMANCE IN LIGHTING - Insert+ 1 GR94 Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310477
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367630404
Sonepar Artikelnummer
121157018
Hersteller Artikelnummer
310477
Hersteller Typ
310477-INSERT+
Hersteller Artikel Nr.:
310477
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
255 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


