PERFORMANCE IN LIGHTING - Insert+ 1 WH87 Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310476
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367630398
Sonepar Artikelnummer
121157013
Hersteller Artikelnummer
310476
Hersteller Typ
310476-INSERT+
Hersteller Artikel Nr.:
310476
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
255 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


