PERFORMANCE IN LIGHTING - Insert+ 2 AN96 Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310489
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Länge - 315 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367632606
Sonepar Artikelnummer
121157039
Hersteller Artikelnummer
310489
Hersteller Typ
310489-INSERT+
Hersteller Artikel Nr.:
310489
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Länge:
315 mm
Breite:
119 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
102 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.170 kg


