PERFORMANCE IN LIGHTING - Insert+ 2 WH87 Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310487
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 315 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367632583
Sonepar Artikelnummer
121157037
Hersteller Artikelnummer
310487
Hersteller Typ
310487-INSERT+
Hersteller Artikel Nr.:
310487
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
315 mm
Breite:
119 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
102 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.170 kg


