Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Integrierter Adapter mit 4 Leitern mit integriertem Trafo (3 Phasen)

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Integrierter Adapter mit 4 Leitern mit integriertem Trafo (3 Phasen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310886

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833093163

Sonepar Artikelnummer

121158111

Hersteller Artikelnummer

310886

Hersteller Typ

310886-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310886

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.120 kg

Integrierter Adapter mit 4 Leitern mit integriertem Trafo (3 Phasen) (100-850 mA - max. 40 VDC)