Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Integrierter DALI-Adapter mit 6 Leitern mit integriertem Trafo

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Integrierter DALI-Adapter mit 6 Leitern mit integriertem Trafo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310895

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833093255

Sonepar Artikelnummer

121158120

Hersteller Artikelnummer

310895

Hersteller Typ

310895-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310895

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

7

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.120 kg

Integrierter DALI-Adapter mit 6 Leitern mit integriertem Trafo (3 Phasen + Steuerungssystem) (350-500 mA - max. 50 VDC)