Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Interne Kabelklemme für symmetrischen Adapter

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Interne Kabelklemme für symmetrischen Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310584

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091466

Sonepar Artikelnummer

121157263

Hersteller Artikelnummer

310584

Hersteller Typ

310584-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310584

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Interne Kabelklemme für symmetrischen Adapter, PERFORMANCE IN LIGHTING