Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Isolierende Verbindung

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Isolierende Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310666

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092289

Sonepar Artikelnummer

121157562

Hersteller Artikelnummer

310666

Hersteller Typ

310666-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310666

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Isolierende Verbindung