PERFORMANCE IN LIGHTING - KIT BARNDOOR TYK+ 20 BK81

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3112970
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367712940
Sonepar Artikelnummer
121158591
Hersteller Artikelnummer
3112970
Hersteller Typ
3112970-TYK+
Hersteller Artikel Nr.:
3112970
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


