PERFORMANCE IN LIGHTING - Kit mit 10 Gummistöpseln für Kabelverschraubung D8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14077820
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944032034
Sonepar Artikelnummer
121155488
Hersteller Artikelnummer
14077820
Hersteller Typ
14077820-KYRO 1 - 2
Hersteller Artikel Nr.:
14077820
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


