Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Kunststoffgehäuse und Schrauben für Anschlüsse der LED-Trafo-Box

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Kunststoffgehäuse und Schrauben für Anschlüsse der LED-Trafo-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310607

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091695

Sonepar Artikelnummer

121157347

Hersteller Artikelnummer

310607

Hersteller Typ

310607-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310607

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Kunststoffgehäuse und Schrauben für Anschlüsse der LED-Trafo-Box, PERFORMANCE IN LIGHTING