PERFORMANCE IN LIGHTING - Kurzer Bügel für Aufhängungen mit Öffnung für automatischen Spanner (35 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311048
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833094986
Sonepar Artikelnummer
121158439
Hersteller Artikelnummer
311048
Hersteller Typ
311048-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
311048
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.010 kg


