Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - L-förmiges Anschlussteil mechanischer Schlüssel extern / Erdung intern

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - L-förmiges Anschlussteil mechanischer Schlüssel extern / Erdung intern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310824

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091190

Sonepar Artikelnummer

121158000

Hersteller Artikelnummer

310824

Hersteller Typ

310824-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310824

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.190 kg

L-förmiges Anschlussteil - mechanischer Schlüssel extern / Erdung intern