Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - L-förmiges Anschlussteil mechanischer Schlüssel intern / Erdung extern

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - L-förmiges Anschlussteil mechanischer Schlüssel intern / Erdung extern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310823

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091183

Sonepar Artikelnummer

121157999

Hersteller Artikelnummer

310823

Hersteller Typ

310823-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310823

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.190 kg

L-förmiges Anschlussteil - mechanischer Schlüssel intern / Erdung extern