Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Lamellenraster aus lackiertem Stahl (Farbe: Weißaluminium)

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Lamellenraster aus lackiertem Stahl (Farbe: Weißaluminium)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14043294

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944020949

Sonepar Artikelnummer

121155468

Hersteller Artikelnummer

14043294

Hersteller Typ

14043294-WIN PRO

Hersteller Artikel Nr.:

14043294

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.470 kg

Lamellenraster aus lackiertem Stahl (Farbe: Weißaluminium), PERFORMANCE IN LIGHTING