PERFORMANCE IN LIGHTING - Lamellenraster aus weißaluminium lackiertem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14045694
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944022127
Sonepar Artikelnummer
121155470
Hersteller Artikelnummer
14045694
Hersteller Typ
14045694-WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
14045694
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
177 mm
Breite:
177 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.860 kg


