PERFORMANCE IN LIGHTING - Langer Bügel für Aufhängungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310715
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833090100
Sonepar Artikelnummer
121157616
Hersteller Artikelnummer
310715
Hersteller Typ
310715-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
310715
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.040 kg


