PERFORMANCE IN LIGHTING - Langer Bügel für Aufhängungen mit Öffnung für Kabel mit kugelförmigem Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310739
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833090346
Sonepar Artikelnummer
121157726
Hersteller Artikelnummer
310739
Hersteller Typ
310739-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
310739
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.070 kg


