PERFORMANCE IN LIGHTING - Langer Bügel für Aufhängungen S-9000/123-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310727
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833090223
Sonepar Artikelnummer
121157627
Hersteller Artikelnummer
310727
Hersteller Typ
310727-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
310727
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.040 kg


