PERFORMANCE IN LIGHTING - Langer Bügel für Aufhängungen S-9000/123-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310728
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833090230
Sonepar Artikelnummer
121157628
Hersteller Artikelnummer
310728
Hersteller Typ
310728-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
310728
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.040 kg


