Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Langer Haltebügel aus weißaluminium lackiertem Stahl

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Langer Haltebügel aus weißaluminium lackiertem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14057394

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944025715

Sonepar Artikelnummer

121155480

Hersteller Artikelnummer

14057394

Hersteller Typ

14057394-WIN PRO

Hersteller Artikel Nr.:

14057394

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.950 kg

Langer Haltebügel aus weißaluminium lackiertem Stahl, PERFORMANCE IN LIGHTING