Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Lasthaken für Leuchten SUSP S-9000/H-B

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Lasthaken für Leuchten SUSP S-9000/H-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310628

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091909

Sonepar Artikelnummer

121157468

Hersteller Artikelnummer

310628

Hersteller Typ

310628-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310628

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.010 kg

Lasthaken