Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - LED-Stadt- und Parkleuchtenleuchten 4000K 81W dimmbar 1-10V Straßenbeleuchtungsoptik

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - LED-Stadt- und Parkleuchtenleuchten 4000K 81W dimmbar 1-10V Straßenbeleuchtungsoptik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW87607

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Systemleistung - 81 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564786158

Sonepar Artikelnummer

121241737

Hersteller Artikelnummer

GW87607

Hersteller Typ

GW87607-URBAN LED

Hersteller Artikel Nr.:

GW87607

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

81 W

Leuchtenlichtausbeute:

106 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Solarbetrieben:

Nein

Mit integriertem PV-Panel:

Nein

Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

550 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Verstellbare Optik:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 35 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8590 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

268 mm

Durchmesser:

570 mm

Geeignet für Zopfmaß:

55 .. 65 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Zhaga-D4i zertifiziert:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

13.050 kg

Innerstädtische Leuchtenserie aus Aluminimdruckguß kupferarm nach EN AB 46100: Zirkulationssystem aus perforiertem, schwarzen Polyamid. Phosphatiert und pulverbeschichtet. Modulare LED -LightEngines (2-4) aus extrudiertem Aluminium bestückt PMMA-Linsen. Komponententräger aus Polykarbonat, PC. 2 zweipolige Messerschalter für Leitungen bis 2,5 mm². Interne Verdrahtung mit doppelt isolierten Silikoneinzeladern 1 mm². Ausgestattet mit PMMA-Linsen. Alterungsbeständige Silikondichtung. Äußere Verschraubungen aus Edelstahl V4A. Eingelassener Öffnungshebel und Stahlseilsicherung. Einsatz bis 50°C Umgebungstemperatur aber mit reduziertem Konstantstrom - siehe Montageanleitung. Rohransatz-Befestigung für Ø60mm aus Aluminiumdruckguß, Einstellbarkeit ±15°.