Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - LED-Trafo-Box 9209/BD-M-B

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - LED-Trafo-Box 9209/BD-M-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310719

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833090148

Sonepar Artikelnummer

121157619

Hersteller Artikelnummer

310719

Hersteller Typ

310719-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310719

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.130 kg

LED-Trafo-Box. Zur Verwendung mit asymmetrischem Adapter 9209... Max. Abmessung für Sitz des Trafos: 116x52x30 mm