PERFORMANCE IN LIGHTING - Lichtmastanschluss Doppelgelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW82299
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564210455
Sonepar Artikelnummer
121241718
Hersteller Artikelnummer
GW82299
Hersteller Typ
GW82299-OTH RESIDENTIAL GW
Hersteller Artikel Nr.:
GW82299
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.350 kg


