Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Männlicher Stecker 4 Polig 10 A

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Männlicher Stecker 4 Polig 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWS3194

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564898318

Sonepar Artikelnummer

121242744

Hersteller Artikelnummer

GWS3194

Hersteller Typ

GWS3194-SMART 3

Hersteller Artikel Nr.:

GWS3194

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Männlicher Stecker 4 Polig 10 A