Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast 21 235 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000406

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367004069

Sonepar Artikelnummer

121155308

Hersteller Artikelnummer

000406

Hersteller Typ

000406-NIKKO+

Hersteller Artikel Nr.:

000406

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

anthrazit

Lichtpunkthöhe:

0.235 m

Abgesetzte Form:

Nein

Mit Grundplatte:

Ja

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

1.300 kg

Mast 21 235 mm