Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast 21 583 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000410

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367004106

Sonepar Artikelnummer

121155310

Hersteller Artikelnummer

000410

Hersteller Typ

000410-NIKKO+

Hersteller Artikel Nr.:

000410

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

anthrazit

Lichtpunkthöhe:

0.583 m

Abgesetzte Form:

Nein

Mit Grundplatte:

Ja

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

2.860 kg

Mast 21 583 mm, PERFORMANCE IN LIGHTING