Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast 27 297 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000425

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367004250

Sonepar Artikelnummer

121155313

Hersteller Artikelnummer

000425

Hersteller Typ

000425-NIKKO+

Hersteller Artikel Nr.:

000425

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Lichtpunkthöhe:

0.297 m

Abgesetzte Form:

Nein

Mit Grundplatte:

Ja

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

1.780 kg

Mast 27 297 mm, PERFORMANCE IN LIGHTING