PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast bogenförmig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000500
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe - 0.89 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367005004
Sonepar Artikelnummer
121155325
Hersteller Artikelnummer
000500
Hersteller Typ
000500-VARI
Hersteller Artikel Nr.:
000500
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
0.89 m
Abgesetzte Form:
Nein
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
4.020 kg


