Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast konish lackiert h = 5,5 m - graphitgrau

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast konish lackiert h = 5,5 m - graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW84096

  • Ausführung - sonstige

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 115 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564420205

Sonepar Artikelnummer

121241719

Hersteller Artikelnummer

GW84096

Hersteller Typ

GW84096-STREET/URBAN OLD

Hersteller Artikel Nr.:

GW84096

Ausführung:

sonstige

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

115 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Lichtpunkthöhe:

5 m

Gesamtlänge:

5.5 m

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Schutz des Basisteils:

ohne

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

ohne

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

30.150 kg

Mast konish lackiert h = 5,5 m - graphitgrau, PERFORMANCE IN LIGHTING