Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast konish lackiert h = 8,8 m - graphitgrau

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast konish lackiert h = 8,8 m - graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW87592

  • Ausführung - sonstige

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 148 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564782587

Sonepar Artikelnummer

121241735

Hersteller Artikelnummer

GW87592

Hersteller Typ

GW87592-STREET/URBAN OLD

Hersteller Artikel Nr.:

GW87592

Ausführung:

sonstige

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

148 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Lichtpunkthöhe:

8 m

Gesamtlänge:

8.8 m

Konisch zulaufend:

Nein

Abgesetzte Form:

Nein

Schutz des Basisteils:

ohne

Mit Grundplatte:

Nein

Ausleger:

ohne

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

83.000 kg

Mast konish lackiert h = 8,8 m - graphitgrau, PERFORMANCE IN LIGHTING