Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - MAST SPILLO F.T. 2,8 m MIT FLANSCHPLATTE

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315024

  • Ausführung - zylindrisch

  • Mastzopfdurchmesser - 88.9 mm

  • Durchmesser Fußende - 88.9 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367611663

Sonepar Artikelnummer

121159825

Hersteller Artikelnummer

315024

Hersteller Typ

315024-SPILLO

Hersteller Artikel Nr.:

315024

Ausführung:

zylindrisch

Mastzopfdurchmesser:

88.9 mm

Durchmesser Fußende:

88.9 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Lichtpunkthöhe:

2.8 m

Abgesetzte Form:

Nein

Mit Grundplatte:

Ja

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

5.510 kg

Mast Spillo F.T. 2,8 m mit Flanschplatte