PERFORMANCE IN LIGHTING - Mast zylindrish lackiert h = 4,5 m - graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW87692
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564786431
Sonepar Artikelnummer
121241742
Hersteller Artikelnummer
GW87692
Hersteller Typ
GW87692-URBAN LED
Hersteller Artikel Nr.:
GW87692
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4.5 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Schutz des Basisteils:
ohne
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
32.000 kg


