PERFORMANCE IN LIGHTING - Mastanschluss Ø60-80mm aus weißaluminium lackiertem Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14012294
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944014849
Sonepar Artikelnummer
121155465
Hersteller Artikelnummer
14012294
Hersteller Typ
14012294-LEO
Hersteller Artikel Nr.:
14012294
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


