Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mastaufsatz - schwarz

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mastaufsatz - schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWF1901

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035027109

Sonepar Artikelnummer

121241927

Hersteller Artikelnummer

GWF1901

Hersteller Typ

GWF1901-ELIA FL

Hersteller Artikel Nr.:

GWF1901

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60 mm

Breite:

220 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Einstecktiefe:

50 mm

Gewicht:

1 kg

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.880 kg

Mastaufsatz - schwarz