PERFORMANCE IN LIGHTING - Mastbefestigungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWL1926
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564816817
Sonepar Artikelnummer
121241962
Hersteller Artikelnummer
GWL1926
Hersteller Typ
GWL1926-SMART 4
Hersteller Artikel Nr.:
GWL1926
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
170 mm
Breite:
126 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.470 kg


