PERFORMANCE IN LIGHTING - Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8118000257
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052075168105
Sonepar Artikelnummer
121159838
Hersteller Artikelnummer
8118000257
Hersteller Typ
8118000257
Hersteller Artikel Nr.:
8118000257
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
36000 MHz
Höhe:
7.7 mm
Breite:
50.5 mm
Tiefe:
129.5 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.030 kg


