Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Masthalterung Ø 42 mm, Winkel 40°

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Masthalterung Ø 42 mm, Winkel 40°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 42 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367008005

Sonepar Artikelnummer

121155329

Hersteller Artikelnummer

000800

Hersteller Typ

000800-CHIP

Hersteller Artikel Nr.:

000800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

42 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.340 kg

Masthalterung Ø 42 mm, Winkel 40°