Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mattglas GUELL 2.5

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mattglas GUELL 2.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310964

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944120441

Sonepar Artikelnummer

121158370

Hersteller Artikelnummer

310964

Hersteller Typ

310964-GUELL 2.5

Hersteller Artikel Nr.:

310964

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Glas

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059190

Gewicht:

1.500 kg

Mattglas GUELL 2.5 (kompatibel mit 227W - 155W)