Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mattglas GUELL 2/C

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mattglas GUELL 2/C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14476794

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944110442

Sonepar Artikelnummer

121155537

Hersteller Artikelnummer

14476794

Hersteller Typ

14476794-GUELL 2

Hersteller Artikel Nr.:

14476794

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Glas

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059190

Gewicht:

0.770 kg

Mattglas GUELL 2/C